Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavar M6,0x12mm lencsefejű GT05868 - FLM 6X12

NIEDAX
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Anyagminőség - 4.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarfej - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4013339206209

Sonepar cikkszám

GT05868

Gyártói cikkszám

FLM 6X12

Gyártói típuskód

FLM 6X12

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Anyagminőség:

4.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarfej:

egyéb

Süllyesztett fej:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Teljes menet:

Igen

Csavarmenet mérete (coll):

egyéb

Négyzet alakú nyak mérete:

0 mm

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Önbiztosító:

Nem

Szín:

egyéb

Alátéttel:

Nem

RAL-szám:

0

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6,0x12mm lencsefejű