NIEDAX - Csavar M6,0x12mm metrikus horganyzott G44998 - FLM 6X12 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm
Csavarfej - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013339206407
Sonepar cikkszám
G44998
Gyártói cikkszám
FLM 6X12 F
Gyártói típuskód
FLM 6X12 F
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
12 mm
Csavarfej:
egyéb
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Teljes menet:
Igen
Csavarmenet mérete (coll):
egyéb
Négyzet alakú nyak mérete:
0 mm
Anyával:
Igen
Önbiztosító:
Nem
Szín:
egyéb
Alátéttel:
Nem
RAL-szám:
0
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6,0x12mm metrikus horganyzott