Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű GT03403 - FLM 6X16 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű GT03403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339206506

Sonepar cikkszám

GT03403

Gyártói cikkszám

FLM 6X16 F

Gyártói típuskód

FLM 6X16 F

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x16mm metrikus lencsefejű