NIEDAX - Csavar M6x20mm metrikus kalapácsfejű GT16449 - HM 0306/20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - 4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339122509
Sonepar cikkszám
GT16449
Gyártói cikkszám
HM 0306/20
Gyártói típuskód
HM 0306/20
Anyag:
acél
Anyagminőség:
4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Menet fajtája:
metrikus
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M6x20mm metrikus kalapácsfejű