Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Csavar M8x13mm metrikus horganyzott GT24207 - FLM 8X13 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Csavar M8x13mm metrikus horganyzott GT24207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - lapos kerek fej

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 13 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339206605

Sonepar cikkszám

GT24207

Gyártói cikkszám

FLM 8X13 F

Gyártói típuskód

FLM 8X13 F

Anyag:

acél

Fejforma:

lapos kerek fej

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

13 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Menet fajtája:

metrikus

Anyával:

Igen

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M8x13mm metrikus horganyzott