NIEDAX - Csavar rögzítő, anyával, rozsdamentes GT36216 - GRSM 6 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 24 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339343799
Sonepar cikkszám
GT36216
Gyártói cikkszám
GRSM 6 E3
Gyártói típuskód
GRSM 6 E3
Anyag:
acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
24 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar rögzítő, anyával, rozsdamentes