NIEDAX - Csővég, M16, cső átm: 16 mm SN067070 - 1590M16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126365382
Sonepar cikkszám
SN067070
Gyártói cikkszám
1590M16
Gyártói típuskód
1590M16
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, M16, cső átm: 16 mm