NIEDAX - Dübel, 10x10 mm M10 menettel SN067081 - DAZ 10X10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 10 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 93 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339842827
Sonepar cikkszám
SN067081
Gyártói cikkszám
DAZ 10X10
Gyártói típuskód
DAZ 10X10
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
10 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
93 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
90 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Dübel, 10x10 mm M10 menettel