Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Dübel, 10x30 mm M10 menettel SN067082 - DAZ 10X30

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Dübel, 10x30 mm M10 menettel SN067082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 10 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 113 mm

  • Csavarral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339842841

Sonepar cikkszám

SN067082

Gyártói cikkszám

DAZ 10X30

Gyártói típuskód

DAZ 10X30

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

10 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

113 mm

Csavarral:

Igen

Furatmélység:

110 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Dübel, 10x30 mm M10 menettel