NIEDAX - Dübel 12x10mm SN007314 - DAZ 12X10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 12 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 108 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339842865
Sonepar cikkszám
SN007314
Gyártói cikkszám
DAZ 12X10
Gyártói típuskód
DAZ 12X10
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
12 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
108 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
105 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel 12x10mm