NIEDAX - Dübel, 8x10 mm M8 menettel SN067083 - DAZ 8X10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 75 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339842803
Sonepar cikkszám
SN067083
Gyártói cikkszám
DAZ 8X10
Gyártói típuskód
DAZ 8X10
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
75 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
75 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Dübel, 8x10 mm M8 menettel