Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ellenőrző lemez fedél, 105x3000 mm, t=2.5 mm SN113477 - RRA 100-25 ALO

MásolásMásolás
NIEDAX - Ellenőrző lemez fedél, 105x3000 mm, t=2.5 mm SN113477

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 100 mm

  • Anyag - alumínium

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - felfekvő

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113477

Gyártói cikkszám

RRA 100-25 ALO

Gyártói típuskód

RRA 100-25 ALO

Fedél szélessége:

100 mm

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

felfekvő

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

4 mm

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Ellenőrző lemez fedél, 105x3000 mm, t=2.5 mm