NIEDAX - Elosztócsatorna-fedél, 50x3000 mm, t=0,75 mm SN067099 - RDSV 50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 50 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339258109
Sonepar cikkszám
SN067099
Gyártói cikkszám
RDSV 50
Gyártói típuskód
RDSV 50
Fedél szélessége:
50 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Elosztócsatorna-fedél, 50x3000 mm, t=0,75 mm