Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Elosztócsatorna-fedél, 50x3000 mm, t=0,8 mm SN067101 - RDSV 50 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Elosztócsatorna-fedél, 50x3000 mm, t=0,8 mm SN067101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339860500

Sonepar cikkszám

SN067101

Gyártói cikkszám

RDSV 50 E3

Gyártói típuskód

RDSV 50 E3

Fedél szélessége:

50 mm

Anyag:

acél

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítés módja:

retesz

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Elosztócsatorna-fedél, 50x3000 mm, t=0,8 mm