NIEDAX - Ferde csúszóanya M10, SW: 18 mm, 22 mm, 26 SN067144 - GMZ M10 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339947423
Sonepar cikkszám
SN067144
Gyártói cikkszám
GMZ M10 F
Gyártói típuskód
GMZ M10 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Rugóval:
Nem
Ferde csúszóanya M10, SW: 18 mm, 22 mm, 26