Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ferde csúszóanya M4, H=2,5 mm, B=27 mm SN067146 - GSM 304

MásolásMásolás
NIEDAX - Ferde csúszóanya M4, H=2,5 mm, B=27 mm SN067146

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 4

  • Rugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339118007

Sonepar cikkszám

SN067146

Gyártói cikkszám

GSM 304

Gyártói típuskód

GSM 304

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

4

Rugóval:

Nem

Ferde csúszóanya M4, H=2,5 mm, B=27 mm