NIEDAX - Ferde csúszóanya M5, H=2,5 mm, B=27 mm SN067147 - GSM 305
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339118106
Sonepar cikkszám
SN067147
Gyártói cikkszám
GSM 305
Gyártói típuskód
GSM 305
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Rugóval:
Nem
Ferde csúszóanya M5, H=2,5 mm, B=27 mm