Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ferde csúszóanya M5, H=3 mm, B=16 mm SN067148 - GSM 235

MásolásMásolás
NIEDAX - Ferde csúszóanya M5, H=3 mm, B=16 mm SN067148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 5

  • Rugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339117802

Sonepar cikkszám

SN067148

Gyártói cikkszám

GSM 235

Gyártói típuskód

GSM 235

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

5

Rugóval:

Nem

Ferde csúszóanya M5, H=3 mm, B=16 mm