Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ferde csúszóanya M6, H=4 mm, B=27 mm SN067151 - GSM 306

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Ferde csúszóanya M6, H=4 mm, B=27 mm SN067151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Rugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339118205

Sonepar cikkszám

SN067151

Gyártói cikkszám

GSM 306

Gyártói típuskód

GSM 306

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rugóval:

Nem

Ferde csúszóanya M6, H=4 mm, B=27 mm