Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ferde csúszóanya M6, H=4 mm, B=31 mm SN067152 - GSM 406

MásolásMásolás
NIEDAX - Ferde csúszóanya M6, H=4 mm, B=31 mm SN067152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Rugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339118601

Sonepar cikkszám

SN067152

Gyártói cikkszám

GSM 406

Gyártói típuskód

GSM 406

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rugóval:

Nem

Ferde csúszóanya M6, H=4 mm, B=31 mm