NIEDAX - Ferde csúszóanya M6, SW: 18 mm, 22 mm, 26 SN067153 - GMZ M6 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Rugóval - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339947409
Sonepar cikkszám
SN067153
Gyártói cikkszám
GMZ M6 F
Gyártói típuskód
GMZ M6 F
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rugóval:
Nem
Ferde csúszóanya M6, SW: 18 mm, 22 mm, 26