Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Ferde csúszóanya M8, SW: 18 mm, 22 mm, 26 SN067156 - GMZ M8 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Ferde csúszóanya M8, SW: 18 mm, 22 mm, 26 SN067156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Rugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339947416

Sonepar cikkszám

SN067156

Gyártói cikkszám

GMZ M8 F

Gyártói típuskód

GMZ M8 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Rugóval:

Nem

Ferde csúszóanya M8, SW: 18 mm, 22 mm, 26