NIEDAX - Födémkengyel 40/8 menetes GT97665 - 150942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges belső átmérő - DN 10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Végidom hossza - 102 mm
Cső külső átmérője - 11-11 mm
Előtétkengyel anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97665
Gyártói cikkszám
150942
Gyártói típuskód
900DBT 40/8
Névleges belső átmérő:
DN 10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Végidom hossza:
102 mm
Cső külső átmérője:
11-11 mm
Előtétkengyel anyaga:
acél
Alak:
nyereg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Födémkengyel 40/8 menetes