Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Függőleges sarokelem 90° M8 menet,SW: 22 mm, 26 mm SN075728 - GM 5030 M8 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Függőleges sarokelem 90° M8 menet,SW: 22 mm, 26 mm SN075728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

  • Rugóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339967001

Sonepar cikkszám

SN075728

Gyártói cikkszám

GM 5030 M8 F

Gyártói típuskód

GM 5030 M8 F

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Rugóval:

Nem

Függőleges sarokelem 90° M8 menet,SW: 22 mm, 26 mm