Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Gyűrűscsavar, M8 SN067190 - RCM 8

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Gyűrűscsavar, M8 SN067190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 45 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339197002

Sonepar cikkszám

SN067190

Gyártói cikkszám

RCM 8

Gyártói típuskód

RCM 8

Anyag:

acél

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

45 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Gyűrűscsavar, M8