NIEDAX - Hatlapú csavar+alátét+anya, M10 DIN EN ISO 4017, hossz: 70mm SN067206 - SKM 10X70 V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 70 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339207541
Sonepar cikkszám
SN067206
Gyártói cikkszám
SKM 10X70 V
Gyártói típuskód
SKM 10X70 V
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
70 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hatlapú csavar+alátét+anya, M10 DIN EN ISO 4017, hossz: 70mm