NIEDAX - Hatlapú csavar+alátét+anya, M12 DIN EN ISO 4017, hossz: 50mm SN067209 - SKM 12X50 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 10.9 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339071531
Sonepar cikkszám
SN067209
Gyártói cikkszám
SKM 12X50 F
Gyártói típuskód
SKM 12X50 F
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
10.9 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
50 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Hatlapú csavar+alátét+anya, M12 DIN EN ISO 4017, hossz: 50mm