NIEDAX - Hatlapú csavar+alátét+anya, M8 DIN EN ISO 4017, hossz: 16 mm SN067210 - SKM 8X16 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339207206
Sonepar cikkszám
SN067210
Gyártói cikkszám
SKM 8X16 F
Gyártói típuskód
SKM 8X16 F
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Hatlapú csavar+alátét+anya, M8 DIN EN ISO 4017, hossz: 16 mm