NIEDAX - Hatlapú csavar, M10, DIN EN ISO 4017, hossz: 25 mm SN067198 - SK 10X25 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339068319
Sonepar cikkszám
SN067198
Gyártói cikkszám
SK 10X25 F
Gyártói típuskód
SK 10X25 F
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hatlapú csavar, M10, DIN EN ISO 4017, hossz: 25 mm