NIEDAX - Hatlapú csavar, M10, DIN EN ISO 4017, hossz: 30 mm SN067199 - SK 10X30 V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339128303
Sonepar cikkszám
SN067199
Gyártói cikkszám
SK 10X30 V
Gyártói típuskód
SK 10X30 V
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Hatlapú csavar, M10, DIN EN ISO 4017, hossz: 30 mm