Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Hatlapú csavar, M8, DIN EN ISO 4017, hossz: 40 mm SN067201 - SK 8X40 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Hatlapú csavar, M8, DIN EN ISO 4017, hossz: 40 mm SN067201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339080892

Sonepar cikkszám

SN067201

Gyártói cikkszám

SK 8X40 E3

Gyártói típuskód

SK 8X40 E3

Anyag:

rozsdamentes acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

40 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hatlapú csavar, M8, DIN EN ISO 4017, hossz: 40 mm