Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Hatlapú csavar, M8, DIN EN ISO 4017, hossz: 70 mm SN067202 - SK 8X70 V

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Hatlapú csavar, M8, DIN EN ISO 4017, hossz: 70 mm SN067202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 70 mm

  • Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339127900

Sonepar cikkszám

SN067202

Gyártói cikkszám

SK 8X70 V

Gyártói típuskód

SK 8X70 V

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

70 mm

Csavarfej:

hatlapfej (hexagonális)

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hatlapú csavar, M8, DIN EN ISO 4017, hossz: 70 mm