NIEDAX - Hengerfejű csavar, M6, DIN EN ISO 1580, L=16 mm SN067211 - ZKM 6X16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Fejforma - lapos fej
Anyagminőség - 4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339461103
Sonepar cikkszám
SN067211
Gyártói cikkszám
ZKM 6X16
Gyártói típuskód
ZKM 6X16
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos fej
Anyagminőség:
4.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Hengerfejű csavar, M6, DIN EN ISO 1580, L=16 mm