NIEDAX - HKL-csatorna, 24x40x2000 mm SN067213 - HKL2540.1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 40 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2898 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126351385
Sonepar cikkszám
SN067213
Gyártói cikkszám
HKL2540.1
Gyártói típuskód
HKL2540.1
Szélesség:
40 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
630 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem