NIEDAX - Horg csatorna tető 200mm forgóreteszes zárral GT74858 - WDV 200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 204 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339309801
Sonepar cikkszám
GT74858
Gyártói cikkszám
WDV 200
Gyártói típuskód
WDV 200
Fedél szélessége:
204 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg csatorna tető 200mm forgóreteszes zárral