NIEDAX - Horg csatorna tető 300mm tűzihorganyzott GT04113 - WDV 300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 304 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339596102
Sonepar cikkszám
GT04113
Gyártói cikkszám
WDV 300 F
Gyártói típuskód
WDV 300 F
Fedél szélessége:
304 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.9 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg csatorna tető 300mm tűzihorganyzott