NIEDAX - Horg csatorna tető 400mm tűzihorganyzott GT04111 - WDV 400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél szélessége - 404 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítés módja - retesz
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339596201
Sonepar cikkszám
GT04111
Gyártói cikkszám
WDV 400 F
Gyártói típuskód
WDV 400 F
Fedél szélessége:
404 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítés módja:
retesz
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
1 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg csatorna tető 400mm tűzihorganyzott