NIEDAX - Horg kábellétra 60x400mm 90 idom SN093600 - KLBK 60415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339290451
Sonepar cikkszám
SN093600
Gyártói cikkszám
KLBK 60415
Gyártói típuskód
KLBK 60415
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Horg kábellétra 60x400mm 90 idom