NIEDAX - Horg kábeltálca 10x25mm hatlapfejű anya+alátét GT56811 - SKM 10X25 V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339207305
Sonepar cikkszám
GT56811
Gyártói cikkszám
SKM 10X25 V
Gyártói típuskód
SKM 10X25 V
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Horg kábeltálca 10x25mm hatlapfejű anya+alátét