NIEDAX - Horg kábeltálca 12x75mm hatlapfejű anya+alátét GT74856 - SKM 12X70 V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 10.9 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 70 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339207565
Sonepar cikkszám
GT74856
Gyártói cikkszám
SKM 12X70 V
Gyártói típuskód
SKM 12X70 V
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
10.9 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
70 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Horg kábeltálca 12x75mm hatlapfejű anya+alátét