NIEDAX - Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét G46472 - SKM 8X40 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Csavarfej - hatlapfej (hexagonális)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339343959
Sonepar cikkszám
G46472
Gyártói cikkszám
SKM 8X40 E3
Gyártói típuskód
SKM 8X40 E3
Anyag:
rozsdamentes acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Csavarfej:
hatlapfej (hexagonális)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét