Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca hosszanti összekötő GT16737 - VB 50

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca hosszanti összekötő GT16737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Kivitel - lapos összekötő

  • Anyag - acél

  • Szög - 180 °

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339199303

Sonepar cikkszám

GT16737

Gyártói cikkszám

VB 50

Gyártói típuskód

VB 50

Alkalmas:

U-profil

Kivitel:

lapos összekötő

Anyag:

acél

Szög:

180 °

Felület:

tűzihorganyzott

Csavartartozékokkal:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Lyukak/rések száma oldalanként:

4

Sínen:

Igen

Sínben:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Horg kábeltálca hosszanti összekötő