NIEDAX - Horg kábeltálca hosszanti összekötő GT32210 - VB 100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - lapos összekötő
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339199402
Sonepar cikkszám
GT32210
Gyártói cikkszám
VB 100
Gyártói típuskód
VB 100
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
lapos összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Horg kábeltálca hosszanti összekötő