NIEDAX - Horg kábeltálca hosszanti összekötő SN007315 - VB 6040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891788
Sonepar cikkszám
SN007315
Gyártói cikkszám
VB 6040
Gyártói típuskód
VB 6040
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavartartozékokkal:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Horg kábeltálca hosszanti összekötő