NIEDAX - Horg kábeltálca kábeltartó kapocs G69815 - LHS 60200 E2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 155 mm
Szorító hossza - fixált
Anyag - acél
Rögzítés módja - bekattintható
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339517404
Sonepar cikkszám
G69815
Gyártói cikkszám
LHS 60200 E2
Gyártói típuskód
LHS 60200 E2
Szélesség:
155 mm
Szorító hossza:
fixált
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
bekattintható
Magasság:
60 mm
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kábelrögzítő ; Horg kábeltálca kábeltartó kapocs