Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő 322x200mm acél szhorg GT09701 - RA 60200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő 322x200mm acél szhorg GT09701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 322 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Szélesség (kis méret) - 200 mm

  • Kialakítás - csökkentés szimmetrikus

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339763405

Sonepar cikkszám

GT09701

Gyártói cikkszám

RA 60200

Gyártói típuskód

RA 60200

Szélesség (nagy méret):

322 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Szélesség (kis méret):

200 mm

Kialakítás:

csökkentés szimmetrikus

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítő 322x200mm acél szhorg