NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő 422x300mm acél szhorg GT09702 - RAW 60300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 422 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Szélesség (kis méret) - 200 mm
Kialakítás - csökkentés szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339763603
Sonepar cikkszám
GT09702
Gyártói cikkszám
RAW 60300
Gyártói típuskód
RAW 60300
Szélesség (nagy méret):
422 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Szélesség (kis méret):
200 mm
Kialakítás:
csökkentés szimmetrikus
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítő 422x300mm acél szhorg