NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő 522x400mm acél szhorg GT18413 - RA 60400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 522 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Szélesség (kis méret) - 400 mm
Kialakítás - csökkentés szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339763801
Sonepar cikkszám
GT18413
Gyártói cikkszám
RA 60400
Gyártói típuskód
RA 60400
Szélesség (nagy méret):
522 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Szélesség (kis méret):
400 mm
Kialakítás:
csökkentés szimmetrikus
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítő 522x400mm acél szhorg