NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő acél szhorg SN020163 - RA 60150 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség (nagy méret) - 272 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Szélesség (kis méret) - 150 mm
Kialakítás - csökkentés szimmetrikus
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339928651
Sonepar cikkszám
SN020163
Gyártói cikkszám
RA 60150 F
Gyártói típuskód
RA 60150 F
Szélesség (nagy méret):
272 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Szélesség (kis méret):
150 mm
Kialakítás:
csökkentés szimmetrikus
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítő acél szhorg