Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő GT07632 - RAW 60100 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca szűkítő GT07632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség (nagy méret) - 222 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Szélesség (kis méret) - 100 mm

  • Kialakítás - csökkentés szimmetrikus

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339540730

Sonepar cikkszám

GT07632

Gyártói cikkszám

RAW 60100 F

Gyártói típuskód

RAW 60100 F

Szélesség (nagy méret):

222 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Szélesség (kis méret):

100 mm

Kialakítás:

csökkentés szimmetrikus

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca szűkítő elem ; Horg kábeltálca szűkítő